Motion
FXWG215E  15/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FXWG215E 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 15/16 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI04876842
N° MFRFXWG215E 15/16 FLANGE BALL BRG
Prix194.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FXWG215E 15/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 15/16 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI04876842
N° MFRFXWG215E 15/16 FLANGE BALL BRG
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
Prix194.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    3 po
  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1-7/32 po
  • Largeur du boîtier
    27/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    2.6250 po
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Numéro de palier
    WG215EL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699689624

Aperçu

Description du fabricant
FXWG215E FLANG NOIR FX-WG215E
  • Roulement à billes monté de 15/16 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact à lèvre unique, relubrifiable