Motion
FXWG216EK751 1 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
FXWG216EK751 1 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.0000 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI04876843
N° MFRFXWG216EK751 1 FLANGE BALL BRG
Prix325.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
FXWG216EK751 1 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1.0000 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI04876843
N° MFRFXWG216EK751 1 FLANGE BALL BRG
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
Votre prix325.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    3 po
  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    1-7/32 po
  • Largeur du boîtier
    27/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-7/32 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.3400 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale Diamètre  
    2.6250 po
  • Largeur totale
    2.7200 po
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Plaqué nickel
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FXWG216EK751 Roulements à billes - FXWG216EK751
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Capacité de charge dynamique
    3150 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    793699283488
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Vitesse maximale
    6800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge statique
    1760 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699283488

Aperçu

Description du fabricant
FXWG216EK751 FLANG NOIR FX-WG216EK751
  • Roulement à billes monté de 1 po, usage intermédiaire, bloc de bride 2-Bolt en fer à test élevé, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvres unique, relubrifiable, boîtier plaqué nickel, colliers plaqués nickel