Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.9000 po
- Espacement des trous de boulon3.90 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1-3/16 po
- Largeur du boîtier7/8 po
- Poids0.83 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Numéro de palierSSG216LK4
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseMobil FM222 Qualité alimentaire H1
- Matériau du boîtierPolymère
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant698210181161
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Matériau du dispositif de retenueACIER INOXYDABLE
- Type de jointE Joint à lèvres, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- SérieKFXSS
- Type de roulementBalle
- CUP_NON698210181161
Aperçu
- Roulement à billes monté de 2,54 cm, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en polyamide, verrouillable à vis de fixation, joint d’étanchéité à contact avec la lèvre unique, capuchon d’extrémité fermé et joint d’étanchéité à double lèvre auxiliaire arrière, insert en acier inoxydable, rempli de graisse à 100 %, logement bouché