Spécifications
Dimensions
- De la base à l’alésage Ligne centrale5.2500 po
- Largeur de la base4.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre13.2500 po
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Diamètre de l’alésage compatible3.4375 po
- Global Hauteur10.4375 po
- Global Longueur16.5000 po
- Global Largeur7.1250 po
- Poids97 lb
Détails
- Num de pièce de la série de roulements compatibles22320LBKC3
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Type de montageBase à quatre boulons
- Type de produitBoîtiers de bloc d’oreiller
- SérieSAF