Motion
F322804 BOÎTIER DE BRIDE ET FTG

LINK-BELT
F322804 FLANGE HOUSING & FTG

Boîtier à bride -
N° D’ARTICLE MI04877631
N° MFRF322804 FLANGE HOUSING & FTG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F322804 FLANGE HOUSING & FTG

Boîtier à bride -
N° D’ARTICLE MI04877631
N° MFRF322804 FLANGE HOUSING & FTG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.2500 po
  • Longueur totale
    5.7500 po
  • Largeur totale
    5.7500 po
  • Poids
    3.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    662327410858
  • Type de montage
    Bride à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327410858

Aperçu

Description du fabricant
F322804 HSG+FTG F3-228-04
  • Boîtier à bride 4-Bolt pour roulements à billes de la série 209 200