Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Largeur totale22.95 mm
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids0.61 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Pays d’origineMX
- Type de lubrificationGraisse ou huile
- Numéro CUP du fabricant662327054113
- Type de produitBagues intérieures de roulement cylindrique
- SérieLargeur intermédiaire de la série 7200 - Légère - Haute capacité
Aperçu
- Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements