Motion
PEB22563FE

LINK-BELT
PEB22563FE

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878852
N° MFRPEB22563FE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEB22563FE

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 3-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878852
N° MFRPEB22563FE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    4.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    3-15/16 po
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699503784
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699503784

Aperçu

Description du fabricant
PEB22563FE OREILLERNOIR PE-B22563FE