Motion
PEB22631E7 1 15/16 COUSSIN NOIR RLR BRG

LINK-BELT
PEB22631E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878859
N° MFRPEB22631E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
Prix5,080.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEB22631E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878859
N° MFRPEB22631E7 1 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,080.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Poids
    11.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    793699551624
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699551624

Aperçu

Description du fabricant
PEB22631E7 OREILLERNOIR PE-B22631E7
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon