Motion
PELB68120FR  7 1/2 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PELB68120FR 7 1/2 PBLK RLR BRG

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 7-1/2 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878909
N° MFRPELB68120FR 7 1/2 PBLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PELB68120FR 7 1/2 PBLK RLR BRG

Roulement de rouleau de bloc d’oreiller - 7-1/2 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04878909
N° MFRPELB68120FR 7 1/2 PBLK RLR BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7-1/2 po
  • Poids
    618 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    662327431983
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327431983

Aperçu

Description du fabricant
PELB68120FR OREILLERNOIR PE-LB68120FR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon