Motion
PEU315 15/16 BOULE D’OREILLER NOIR BRG

LINK-BELT
PEU315 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 15/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879051
N° MFRPEU315 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix1,986.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEU315 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 15/16 po, montage sur socle 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879051
N° MFRPEU315 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix1,986.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6719 po
  • Hauteur totale
    3.7188 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    4.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327882594
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    9350 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4810 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    300
  • CUP_NON
    662327882594

Aperçu

Description du fabricant
PEU315 OREILLERNOIR PE-U315

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif