Motion
PEU323C

LINK-BELT
PEU323C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879054
N° MFRPEU323C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEU323C

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879054
N° MFRPEU323C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Poids
    9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327980566
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    300
  • CUP_NON
    662327980566

Aperçu

Description du fabricant
PEU323C OREILLERNOIR PE-U323C

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif