Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Poids8.25 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant698210213022
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointContact/Lèvre
- Série300
- CUP_NON698210213022