Motion
PEU335N  2 3/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
PEU335N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879065
N° MFRPEU335N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEU335N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2-3/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879065
N° MFRPEU335N 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Poids
    24.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699255836
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    300
  • CUP_NON
    793699255836

Aperçu

Description du fabricant
PEU335N OREILLERNOIR PE-U335N

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif