Motion
PEU3K31 1 15/16 BOULE D’OREILLER NOIR BRG

LINK-BELT
PEU3K31 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04879088
N° MFRPEU3K31 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix2,403.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEU3K31 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI04879088
N° MFRPEU3K31 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix2,403.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Largeur de la base
    3-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    10.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    6.8125 po
  • Longueur totale
    12.6250 po
  • Largeur totale
    2.5938 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    4950 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    300
  • CUP_NON
    793699077629

Aperçu

Description du fabricant
PEU3K31 OREILLERNOIR PE-U3K31

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif