Motion
PEU3K55K5 3 7/16 BOULE D’OREILLER NOIR BRG

LINK-BELT
PEU3K55K5 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879094
N° MFRPEU3K55K5 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix10,354.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEU3K55K5 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04879094
N° MFRPEU3K55K5 3 7/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix10,354.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Poids
    90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699902099
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    300
  • CUP_NON
    793699902099

Aperçu

Description du fabricant
PEU3K55K5 OREILLERNOIR PE-U3K55K5

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif