Motion
PKB22439EK75199A  2 7/16 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PKB22439EK75199A 2 7/16 PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04879125
N° MFRPKB22439EK75199A 2 7/16 PBLK RLR BRG
Prix3,184.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PKB22439EK75199A 2 7/16 PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04879125
N° MFRPKB22439EK75199A 2 7/16 PBLK RLR BRG
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
Prix3,184.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    18.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    698210188788
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210188788

Aperçu

Description du fabricant
PKB22439EK75199A OREILLERNOIR PKB22439EK751