Motion
CBA2L50-500-RL

SMC CORP OF AMERICA
CBA2L50-500-RL

CBA2 Cylindre pneumatique de bielle d’attache - Alésage de 50 mm, course de 500 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M18x1.5 , tige unique, pied (angles d’extrémité), montage MS1 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 3/8
N° D’ARTICLE MI04880561
N° MFRCBA2L50-500-RL
Prix243.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CBA2L50-500-RL

CBA2 Cylindre pneumatique de bielle d’attache - Alésage de 50 mm, course de 500 mm, tige de 20 mm, filetage mâle M18x1.5 , tige unique, pied (angles d’extrémité), montage MS1 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 3/8
N° D’ARTICLE MI04880561
N° MFRCBA2L50-500-RL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix243.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    659 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M18x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    500 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version de la série CBA2 du cylindre pneumatique de la biellette de liaison légère. Le mécanisme de verrouillage de fin de course verrouille le cylindre en place en cas de perte d’air. Les verrous peuvent être commandés pour la course de rallonge, la course de rétraction ou les deux. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
  • Support pivotant en angle uni
    CA2-B04
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA2-D05
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA2-C05
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA2-F05
  • Fixations au pied - MS1
    CA2-L05
  • Type de verrouillage
    Déverrouillage manuel
  • Position de verrouillage
    Verrouillage à l’extrémité de la tige
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    22 psi
  • Type de montage
    Pied (angles d’extrémité), MS1
  • Plage de pression de fonctionnement
    22 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-05D
  • Œillet de tige
    I-05A
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-05
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    MBB50-PS
  • Série
    CA2
  • Support pivotant de tourillon
    CA2-S04

Aperçu

Description du fabricant
CBA2L50-500-RL
  • CBA2, Cylindre de verrouillage d’extrémité
  • Alésages : ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa
  • Coussin : interchangeable
  • Variété de montages disponibles
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté