Motion
710911
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04881637
N° MFR710911
Prix748.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3/4 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04881637
N° MFR710911
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
Prix748.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7656 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2188 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461334966
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • CUP_NON
    662461334966

Aperçu

Description du fabricant
AR-2-012 HT BRG
  • Insertion de roulement à billes pour le transport d'arbres avec charges radiales ou radiales et de poussée
  • Anneaux en acier à haute teneur en carbone avec revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Traitement thermique de la course intérieure pour augmenter la dureté et la résistance à l’usure
  • Collier de verrouillage de la vis d'arrêt pour une fixation sûre à l'arbre
  • Joints en feutre et en flinger pour protéger contre les contaminants et conserver la lubrification

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté