Motion
BLU107
Tapis sorbant FiberFusion - Perforé, matériau en polypropylène, couleur bleue, 15 po de large, 19 po de long, capacité d’absorption de 12 gal par paquet, composition en fibres recyclées naturelles
N° D’ARTICLE MI04882490
N° MFRBLU107
Prix63.01 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis sorbant FiberFusion - Perforé, matériau en polypropylène, couleur bleue, 15 po de large, 19 po de long, capacité d’absorption de 12 gal par paquet, composition en fibres recyclées naturelles
N° D’ARTICLE MI04882490
N° MFRBLU107
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
Votre prix63.01 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Lumière
  • Dimensions
    19 po x 15 po
  • Longueur
    19 po
  • Poids
    6.5 lb
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    12 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2), ASTM E84-08, NFPA 99
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    Fibres recyclées naturelles
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    50
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
BLU107 TAPIS BLEU COCHON 19 POX15 PO (50 PAR BOÎTE)
  • Le tapis le plus absorbant du nouveau cochon, idéal pour les tâches quotidiennes et les nettoyages
  • 75 % de cellulose recyclée préconsommation—idéal dans les situations où des produits écologiques sont souhaités ou requis
  • Retardateur d’incendie
  • La boîte distributrice facilite l’accès, le transport et le rangement du tapis tout en protégeant le contenu de la saleté et de l’humidité
  • Perforations faciles à déchirer
  • S’ajuste parfaitement aux bases de la machine et s’enroule autour des coins, gardant la zone de travail sécuritaire et sèche
  • Dimensions : 15” L x 19” L