Motion
CL1F50-450F
Cylindre, TIGE D'ATTACHE, VERROUILLAGE 1-WAY
N° D’ARTICLE MI04882507
N° MFRCL1F50-450F
Prix528.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre, TIGE D'ATTACHE, VERROUILLAGE 1-WAY
N° D’ARTICLE MI04882507
N° MFRCL1F50-450F
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
Prix528.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    81 mm
  • Longueur totale
    687 mm
  • Largeur totale
    110 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M18x1.5
  • Taille de la tige
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    450 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre de verrouillage de la série CL1 est un style autobloquant qui contient un anneau incliné par une force de ressort, qui est encore incliné par la charge appliquée au cylindre, verrouillant ainsi la tige de piston. Ce cylindre convient aux arrêts intermédiaires, aux arrêts d’urgence ou à la prévention des chutes.
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA1-D05
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA1-C05
  • Type de verrouillage
    Rallonge de piston verrouillable
  • Position de verrouillage
    Les deux directions
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    12 psi
  • Type de montage
    Bride (tige), MF1
  • Plage de pression de fonctionnement
    12 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 158 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-05M
  • Œillet de tige
    I-05M
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-05
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CL50-PS
  • Série
    CL1

Aperçu

Description du fabricant
CL1F50-450F CYLINDRE, TIRANT, VERROU 1-WAY

Les clients ont également acheté