Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/4 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/4 po
- Longueur totale298 mm
- Taille du port de pression3/8 po
Détails
- Type de baseStock de barres
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQZ300
- Orifice(s) du collecteur1/4 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageRail DIN
- Nombre de Stations12
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Emplacement du portCôté
- Type de connecteur électrique de vanneFil de fiche