Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre22.23 mm
- Diamètre total4-1/2 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Roue Diamètre4.5000 po
- Roue Épaisseur2.5 mm
Détails
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Types de produitsTrancheuse
- Type de roueType 27