Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie667 / 2.2500 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.055 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.201 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.437 po
- Hauteur de la plaque1.055 po
- Épaisseur de la plaque0.201 po
- Résistance à la traction27500 lb
- Poids2.627 lb
Détails
- Construction de la chaîneBaril ouvert
- Numéro de chaîne et pas667K
- Chaîne standardANSI
- Résistant à la corrosionNon résistant à la corrosion
- Pays d’origineChine
- Numéro de stock du fabricant20110
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne d’ingénierie
- Série667K
- Normes respectéesANSI
Aperçu
- Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
- Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
- La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
- La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
- Construction à baril ouvert minimisant le contact avec la surface de la goupille.
- Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure. Tiges à quatre piquets pour une plus grande durabilité.