Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Global Largeur1.0000 po
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique21500 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles BAM2016OH présente un diamètre d’alésage de 1.2500 po, un diamètre extérieur de 1.5000 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend adapté aux applications spécialisées.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBAM2016OH
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieBAM
- Capacité de charge statique40300 N
Aperçu
Description du fabricant
BAM2016-OH
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature