Motion
50-2 LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
50-2 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 50-2 / 5/8 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI04890682
N° MFR50-2 SCCL ELITE CONN LINK
Prix3.81 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50-2 SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 50-2 / 5/8 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI04890682
N° MFR50-2 SCCL ELITE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.81 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50-2 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.00 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Longueur de la goupille
    39.90 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.40 mm
  • Résistance à la traction
    56.00 kN
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50-2 / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015375
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015375

Aperçu

Description du fabricant
50-2 LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.