Motion
4 FCB-25
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI04890748
N° MFR4 FCB-25
Prix72.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI04890748
N° MFR4 FCB-25

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483604040
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles 4 FCB-25 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 32 mm et un poids de 0.09 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4 FCB-25
  • Numéro CUP du fabricant
    029176794216
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6850 N
  • CUP_NON
    029176794216

Aperçu

Description du fabricant
4 FCB-25 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon