Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure4-47/64 po
- Diamètre maximal de la mèche17.99 mm
- Profondeur de perçage maximale3-35/64 po
- Diamètre minimum de la mèche17 mm
- Longueur totale6-49/64 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à embout remplaçable
- Tige à brideTige à bride
- Code complet du porte-outils60517S-075F
- SérieSérie 17
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
- Style de porte-outils60517S