Motion
60526S-125F
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de 28.99mm , profondeur maximale de perçage de 5-23/32 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04891389
N° MFR60526S-125F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de 28.99mm , profondeur maximale de perçage de 5-23/32 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04891389
N° MFR60526S-125F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    7-11/32 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    28.99 mm
  • Profondeur de perçage maximale
    5-23/32 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    26 mm
  • Longueur totale
    9-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à embout remplaçable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Code complet du porte-outils
    60526S-125F
  • Série
    Série 26
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • Style de porte-outils
    60526S

Aperçu

Description du fabricant
CORPS 60526S-125F SÉRIE 26 DR 5XD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif