Motion
60714S-075F
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de 14.99mm , profondeur maximale de perçage de 4-9/64 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04891393
N° MFR60714S-075F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à embout remplaçable, type de perceuse à embout remplaçable, diamètre maximal de 14.99mm , profondeur maximale de perçage de 4-9/64 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04891393
N° MFR60714S-075F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    5-7/32 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    14.99 mm
  • Profondeur de perçage maximale
    4-9/64 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    14 mm
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à embout remplaçable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Code complet du porte-outils
    60714S-075F
  • Série
    Série 14
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit
  • Style de porte-outils
    60714S

Aperçu

Description du fabricant
CORPS 60714S-075F SÉRIE 14 DR 7XD

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif