Motion
25-3PHSS SP SA-0 E2LP  SP41

PEER CHAIN
25-3PHSS SP SA-0 E2LP SP41

Chaîne de fixation - série standard, pas de 25 / 1/4 po, accessoire SA, rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI04892816
N° MFR25-3PHSS SP SA-0 E2LP SP41
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
25-3PHSS SP SA-0 E2LP SP41

Chaîne de fixation - série standard, pas de 25 / 1/4 po, accessoire SA, rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI04892816
N° MFR25-3PHSS SP SA-0 E2LP SP41
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    25 / 1/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.091 po
  • Hauteur de la plaque
    0.228 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.030 po
  • Diamètre du rouleau
    0.130 po
  • Largeur du rouleau
    0.125 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    0.007 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    SA
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    25 / 1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    7158
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    3
  • Nombre de torons À travers  
    3
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
25-3RPHSS X50 SP SA-0 E2LP SP41
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.