Motion
2101003356
Pignon arrondi TL - 25 dents, 2517 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04892951
N° MFR2101003356
Prix270.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - 25 dents, 2517 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04892951
N° MFR2101003356
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
Prix270.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2517
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    11.68 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    25
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    80067525600

Aperçu

Description du fabricant
12B-25HTL-2517 3/4 HTL MÉTRIQUES SPRKT Z25

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good