Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Taille du cylindreStandard
- Hauteur totale50 mm
- Longueur totale199 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Taille de la tigeM12
- Taille de la tige / FiletageM12 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Détails
- Matériau du corpsAlliage d’aluminium
- Pays d’origineTI
- Type de coussinCoussin en caoutchouc
- Fait sur commandeOui
- Pression de fonctionnement minimale0.05 MPa
- Type de montageMontage à deux extrémités
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieC76