Motion
446-202232-1-16

DANFOSS AEROQUIP LLC
446-202232-1-16

Tuyau de soudure à pans creux/socket mâle SAE 37˚ marine série Aeroquip 202232
N° D’ARTICLE MI04893007
N° MFR446-202232-1-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
446-202232-1-16

Tuyau de soudure à pans creux/socket mâle SAE 37˚ marine série Aeroquip 202232
N° D’ARTICLE MI04893007
N° MFR446-202232-1-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/16 po
  • Type de taille de fin 1
    1 5/16 po
  • Hauteur
    1.75 po
  • Hexagonales
    1.75 po
  • Taille hexagonale
    1.75 po
  • Longueur
    1.80 po
  • Longueur totale
    1.80 po
  • Largeur
    1.75 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Tuyau de soudure à pans creux/socket mâle SAE 37˚ marine série Aeroquip 202232
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/16-12
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Style de fin 2
    Soudure
  • Type de fin 2
    Soudure
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    446-202232-1-16
  • Numéro CUP du fabricant
    678146055491
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 202232
  • CUP_NON
    678146055491

Aperçu

Description du fabricant
446-202232-1-16 ADAPTATEUR, SOUDURE S., MONEL
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité