Motion
UCFCX12D1

NTN
UCFCX12D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04893118
N° MFRUCFCX12D1
Prix435.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFCX12D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 60 mm, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI04893118
N° MFRUCFCX12D1
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
Prix435.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur du boîtier
    2.0781 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-25/32 po
  • Diamètre extérieur
    7.6250 po
  • Longueur totale
    7.6250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.6250 po
  • Largeur totale
    2.7812 po
  • Poids
    12.13 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX12D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FCX12D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359212983
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX12D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCFCX
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359212983

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BRIDE PILOTE UCFCX12D1