Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale66 mm
- Longueur totale182.4 mm
- Largeur totale18.9 mm
- Taille du portRaccord à une touche pour 10
- Tailles des portsRaccord à pousser de 10 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Type de supportsans support
- Spécifications de la bobineStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.59 (A/B à EA/EB) Cv, 0.67 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Nombre de solénoïdesDouble
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse56 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieSY
- Fluct de tension admissible du solénoïde±10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde0.35 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCEI 60529, JIS B 8375-1981
- Norme de filetageRc
- Fonction de la vanneBobine
- Série de vannesSY7000
- Tension24 V c.c.
- Suppresseur de tensionAvec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension
Aperçu
- Fluide : air
- Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
- Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
- Température ambiante et du liquide : 50°C