Motion
TB22647E  2 15/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TB22647E 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour montage sur le côté, rouleau sphérique, 2.9375 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans extension (fixe)
N° D’ARTICLE MI04893258
N° MFRTB22647E 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Prix2,890.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TB22647E 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour montage sur le côté, rouleau sphérique, 2.9375 po d’alésage, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans extension (fixe)
N° D’ARTICLE MI04893258
N° MFRTB22647E 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Votre prix2,890.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Hauteur totale
    6.6875 po
  • Espacement des fentes
    5.9375 po
  • Poids
    28.5 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TB22647E
  • Numéro CUP du fabricant
    793699502152
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    TB22600
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    793699502152

Aperçu

Description du fabricant
TB22647E UNITÉ T-U T-B22647E

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif