Spécifications
Dimensions
- Taille du corps63 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT femelle
Détails
- Type d’actionneurDouble palette rotative
- Angle de rotation100 °
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- AimantAucun
- Force axiale maximale340 N
- Force radiale maximale390 N
- Type de montageDe base
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Plage de vitesse de rotation0.1 à 1 s/90°
- Type d’arbreDouble arbre
- Normes respectéesJIS