Motion
CDG1BN50-635
Cylindre réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI04896376
N° MFRCDG1BN50-635
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre réparable à corps rond -
N° D’ARTICLE MI04896376
N° MFRCDG1BN50-635
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Longueur totale
    797 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    635 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BN50-635

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté