Motion
CDG5BA63TNSV-400

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA63TNSV-400

CG5 CDG5BA63TNSV-400 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04896385
N° MFRCDG5BA63TNSV-400
Prix432.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA63TNSV-400

CG5 CDG5BA63TNSV-400 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI04896385
N° MFRCDG5BA63TNSV-400
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
Prix432.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    83.5 mm
  • Longueur totale
    567 mm
  • Largeur totale
    72 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Taille de la tige
    M18x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage de base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG5
  • Normes respectées
    Classe JIS 2

Aperçu

Description du fabricant
CDG5BA63TNSV-400 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté