Motion
CP96SDB32-50
CP96 Cylindre pneumatique de bielle - Alésage de 32 mm, course de 50 mm, tige de 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités et coussins en caoutchouc aux deux extrémités, 1/8 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI04896514
N° MFRCP96SDB32-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CP96 Cylindre pneumatique de bielle - Alésage de 32 mm, course de 50 mm, tige de 12 mm, filetage mâle M10x1.25 , tige unique, basique, montage MX0 , coussin d'air aux deux extrémités et coussins en caoutchouc aux deux extrémités, 1/8 ports BSPP
N° D’ARTICLE MI04896514
N° MFRCP96SDB32-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Hauteur totale
    47 mm
  • Longueur totale
    196 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Force de traction à 100 lb/po2
    484 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M10x1.25
  • Taille de la tige
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    50 mm

Détails

  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    JA30-10-125
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    ES5032
  • Support pivotant en angle uni
    E5032
  • Montage sur manille amovible Mp2
    D5032, DS5032 (pour accessoire ES)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air aux deux extrémités et coussins en caoutchouc aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    C5032
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    CS5032
  • Montage à bride - MF1/MF2
    F5032
  • Fixations au pied - MS1
    L5032
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Acier GKM10-20
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CS95-32
  • Série
    CP96
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle KJ10D
  • Normes respectées
    ISO 15552

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE CP96SDB32-50 , TIGE DE NŒUD
  • Le temps de course du coussin peut maintenant être réduit grâce au double coussinage, ce qui améliore le temps de cycle
  • Le coussin du pare-chocs réduit le bruit de métal qui se produit lorsque le piston s’arrête à la fin de la course
  • Le commutateur peut être glissé pour le montage
  • Rainure pour commutateurs M9, A9 et rainure CNOMO sur les quatre côtés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté