Spécifications
Dimensions
- Poids0.41 lb
Aperçu
- Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs
- Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
- Unités de pression 5 : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP), ou 1 sortie analogique plus 1 (V ou mA)
- Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 6 tailles de raccord à touche unique
- Options de montage sur support ou panneau