Motion
MSQB7AE
Table rotative - montage de base, angle de rotation de 190 °, taille de corps 7
N° D’ARTICLE MI04896750
N° MFRMSQB7AE
Prix309.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table rotative - montage de base, angle de rotation de 190 °, taille de corps 7
N° D’ARTICLE MI04896750
N° MFRMSQB7AE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix309.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    7

Détails

  • Angle de rotation
    190 °
  • Type de coussin
    Caoutchouc
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    0.1 à 0.7 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MSQB7AE CYL, TABLE ROTATIVE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good