Motion
CDA2F40-450-A53SAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F40-450-A53SAPC

CA2 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage 40 mm, course 450 mm, tige 16 mm, filetage mâle M14x1.5 , tige simple, bride (tige), montage MF1 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 1/4
N° D’ARTICLE MI04898003
N° MFRCDA2F40-450-A53SAPC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2F40-450-A53SAPC

CA2 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage 40 mm, course 450 mm, tige 16 mm, filetage mâle M14x1.5 , tige simple, bride (tige), montage MF1 , coussin aux deux extrémités, ports BSPT 1/4
N° D’ARTICLE MI04898003
N° MFRCDA2F40-450-A53SAPC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    71 mm
  • Longueur totale
    596 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M14x1.5
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    450 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série CA2 de SMC est un cylindre pneumatique léger à biellette. L’ajustement fin de l’amorti est maintenant possible en raison de l’augmentation de la plage d’ajustement du coussin d’air. Le modèle CA2 peut être commandé avec des supports pivotants arrière ou à l’extrémité de la tige. Le CA2 est disponible dans une grande variété d’options qui les rendront adaptées à de nombreuses applications différentes. Une variété d’interrupteurs automatiques sont disponibles pour le montage, y compris des interrupteurs compacts et des interrupteurs résistants au champ magnétique. Le modèle CA2 est disponible en tailles d'alésage 40, 50, 63, 80 et 100 et est conforme à la norme RoHS.
  • Support pivotant en angle uni
    CA2-B04
  • Changement automatique
    A53 - Rouge, V c.c. supérieure à 5 V, inférieure à 24 V, DEL
  • Montage sur manille amovible Mp2
    CA2-D04
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    CA2-C04
  • Montage à bride - MF1/MF2
    CA2-F04
  • Fixations au pied - MS1
    CA2-L04
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    SAPC - (longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches)
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    Bride (tige), MF1
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, avec interrupteur automatique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Y-04D
  • Œillet de tige
    I-04A
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Écrou de tige
    NT-04
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CA2-40Z-PS
  • Série
    CA2
  • Support pivotant de tourillon
    CA2-S04

Aperçu

Description du fabricant
CDA2F40-450-A53SAPC CYLINDRE, CA2, NŒUD
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon