Motion
3224401G0HC6

STEARNS
3224401G0HC6

3224401G0HC6
N° D’ARTICLE MI04899648
N° MFR3224401G0HC6
Prix860.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
3224401G0HC6

3224401G0HC6
N° D’ARTICLE MI04899648
N° MFR3224401G0HC6
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
Prix860.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    63.5 mm
  • Global Longueur  
    92.96 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par armature
  • Type de montage
    Montage intérieur
  • Couple statique nominal
    7 po
  • Nombre de disques de friction
    2
  • Normes respectées
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • CUP_NON
    698210155261
  • Tension nominale
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
3224401G0HC6 BRK 322(1.8)IM EL CSK MTG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif