Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Frein extérieur Diamètre6.83 po
- Global Longueur2.48 po
Détails
- Type de freinActionné par armature
- Type de montageVisage en C
- Couple statique nominal6 pi-lb
- Normes respectéesANSI B17.1, CUR, DIN 6885/3, UL, UR
- Tension nominale115 V c.a.
Aperçu
Description du fabricant
33B240G00BVC FREIN 331-2 56C CVR AVEC EXT