Motion
3204501G08ED

STEARNS
3204501G08ED

3204501G08ED
N° D’ARTICLE MI04903850
N° MFR3204501G08ED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
3204501G08ED

3204501G08ED
N° D’ARTICLE MI04903850
N° MFR3204501G08ED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Frein extérieur Diamètre  
    61.72 mm
  • Global Longueur  
    35.69 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par armature
  • Type de montage
    Plaque de pression montée
  • Couple statique nominal
    15 po
  • Normes respectées
    ANSI B17.1, CUR, UR
  • CUP_NON
    793699756500
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
3204501G08ED FREIN 1.8AAB-R 8MM BORE