Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Frein extérieur Diamètre142.24 mm
- Global Longueur97.54 mm
Détails
- Type de freinActionné par le ressort
- Matériau du boîtierAcier
- Type de montageVisage en C
- Couple statique nominal3 pi-lb
- Nombre de disques de friction1
- Normes respectéesANSI B17.1, CSA, NEMA 2
- CUP_NON662327901585
- Tension nominale380 @ 50 Hz V ac, 460 @ 60 Hz V ac