Motion
DISQUE À BORD DURABLE 27708 CUBITRON II ROLOC 984F TR 1-1/2 POPOIDS 60+ YF

3M
27708 CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC 984F TR 1-1/2"60+ YF-WEIGHT

Roloc™ Disque à changement rapide Cubitron™ - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04914825
N° MFR27708 CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC 984F TR 1-1/2"60+ YF-WEIGHT
Prix2.04 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27708 CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC 984F TR 1-1/2"60+ YF-WEIGHT

Roloc™ Disque à changement rapide Cubitron™ - 1-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en tissu, grain 60 , couleur rouge
N° D’ARTICLE MI04914825
N° MFR27708 CUBITRON II ROLOC DURABLE EDGE DISC 984F TR 1-1/2"60+ YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.04 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro de stock du fabricant
    60440230203
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141277080
  • Type de montage
    Roloc™ TR à changement rapide
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00051141277080

Aperçu

Description du fabricant
BORD DURABLE 27708 CUBITRON II ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le grain en forme de précision 3M (PSG) maintient des pointes ultra tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement avec moins de pression
  • La durée de vie du disque est significativement plus longue, ce qui permet d’obtenir plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque
  • L’aide au meulage incorporée sur le disque minimise les températures de meulage pour l’acier inoxydable et d’autres alliages sensibles à la chaleur
  • Le système de fixation rapide Roloc™ permet des changements de disque faciles entre les grades ou les applications
  • L’endos prend en charge les applications de meulage à pression moyenne à élevée et la construction à 2 épaisseurs offre une durabilité accrue pour le travail des bords