Spécifications
Dimensions
- Charge axiale20 kN
- Visage Diamètre21 mm
- Extérieur Diamètre25 mm
- Largeur totale5 mm
- Filetage TailleM15 X 1.0
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMBS-02
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKMS
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE KMS-02, ACIER INOXYDABLE