Spécifications
Dimensions
- Charge axiale53 kN
- Face Diameter38 mm
- Outside Diameter45 mm
- Largeur totale7 mm
- Thread SizeM30 X 1.5
Details
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMBS-06
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitContre-écrous de roulement
- SérieKMS
- Direction du filetageMain droite
Aperçu
Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE KMS-06, ACIER INOXYDABLE